Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 1
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 2
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 3
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 4
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 5
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 6
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 7
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 8
Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE® - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet mastics-colles à batterie Li-Ion 18 V AKP 18-600 M-CUBE®

Pistolet d'extrusion sans fil puissant avec débrayage automatique de la crémaillère

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Les engrenages métalliques à durée de vie élevée et la protection intégrée contre les surcharges empêchent les blocages du moteur lors de l'utilisation de matériaux trempés

  • Très pratique avec le kit de conversion permettant de raccourcir le tube ; convient pour les poches souples de 400 ml et 600 ml ; peut également être utilisé pour des cartouches avec le poussoir et le support adapté

  • Le débrayage automatique de la crémaillère empêche les débordements, car la crémaillère est instantanément découplée dès que l'interrupteur est relâché-, assurant une finition propre pour chaque cordon de joint

  • L'interrupteur avec variateur, la molette de réglage de la vitesse et la puissance d'application élevée permettent de doser la vitesse d'application et garantissent un travail propre et précis même avec des produits très visqueux