Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE®
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 1
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 2
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 3
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 4
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 5
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 6
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 7
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 8
Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE® - 9

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet mastics-colles à batterie AKP 18-600 M-CUBE®

Pistolet mastics-colles 18 V puissant développé par Würth afin de répondre aux besoins des professionnels

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Engrenages métalliques à durée de vie élevée et protection contre les surcharges


Evite les blocages du moteur grâce à la matière trempée



Facile à utiliser avec un cylindre aluminium


Adapté aux poches de 400 ml et 600 ml Grâce au poussoir, il est également possible d'utiliser des cartouches 310 mL Grâce au support ouvert pour cartouches (en option), l'ensemble est plus court pour un meilleur confort d'utilisation



Débrayage automatique de la crémaillère


Empêche tout débordement en découplant momentanément la crémaillère après le relâchement de l'interrupteur, garantissant ainsi une finition propre pour chaque cordon de joint



Contrôle de la vitesse pour une extrusion optimale, même sur des supports très visqueux


La molette de réglage de la vitesse, l'interrupteur avec variateur et la puissance d'application élevée permettent de travailler facilement, proprement et précisément sur des supports très visqueux