Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pistolet manuel
Pistolet manuel - 1
Pistolet manuel - 2
Pistolet manuel - 3
Pistolet manuel - 4
Pistolet manuel - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet manuel

Pour une utilisation avec les systèmes de nettoyage pour véhicules, ateliers, produits d'entretien Würth et autres produits nettoyants, en conjonction avec les dispositifs haute pression ou jets de vapeur

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Structure de mousse uniforme


  • Très efficace et économique

  • Utilisation efficace du nettoyant grâce à un temps de trempage plus long et à l'écoulement lent de la mousse

  • Les zones sur lesquelles la mousse a déjà été appliquée sont faciles à identifier


Montage facile sur les systèmes de nettoyage ou jets de vapeur haute pression à l'aide d'un adaptateur



Toutes les pièces qui entrent en contact avec le produit nettoyant sont en acier inoxydable ou en plastique


  • Résistant à la corrosion

  • Pistolet manuel facile à nettoyer


Distribution idéale du produit nettoyant à l'aide de la vis de réglage

Indication

Rincer le pistolet manuel à l'eau après utilisation.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.