Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pistolet de nettoyage pour climatiseurs

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet de nettoyage pour climatiseurs

Le système de nettoyage efficace pour les climatiseurs split assure de manière fiable la propreté hygiénique des unités murales et de plafond et améliore la qualité de l'air, sans nécessiter de raccordement électrique ou d'air comprimé.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Associé au produit de nettoyage , le pistolet d'application détache et élimine de manière fiable les salissures, saletés et dépôts afin de garantir une application sure et propre.



Système professionnel : spécialement conçu pour les unités de conditionnement d'air des bâtiments


  • Le nettoyage mécanique et chimique répond aux exigences de la norme VDI 6022, feuille 8

  • Le système est entièrement mobile et ne nécessite pas de raccordement électrique ou d'air comprimé

  • Simple et rapide : il suffit de visser la bombe et de commencer à pulvériser

  • La sonde de pulvérisation flexible et adaptable garantit une application avec une contamination minimale du milieu environnant grâce à une pulvérisation précise.

  • La pression de pulvérisation élevée permet un rinçage complet de l'évaporateur et du condenseur via la sonde de pulvérisation
Indication

Assurer une ventilation adéquate, par exemple en ouvrant les fenêtres.


Veillez à ce qu'il n'y ait pas de sources d'inflammation dans la zone environnante pendant les travaux de nettoyage et le temps d'extinction.


Ne remettez pas l'appareil en marche avant que le liquide de nettoyage n'ait complètement séché et ne se soit éteint, afin de garantir son bon fonctionnement et d'éviter tout dommage.