Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 1
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 2
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 3
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 4
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun Plus

Pistolet nettoyant professionnel avec extracteur supplémentaire et raccord d'aspirateur pour nettoyer toutes les surfaces du véhicule.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Un nettoyage en profondeur avec une combinaison d'effet cyclonique et d'aspiration (extracteur)


  • Pour une surface propre et sèche

  • Extracteur pour un nettoyage en profondeur des textiles

  • Aspiration immédiate de la poussière


Nettoie en douceur les surfaces délicates


  • La brosse amovible permet de conserver une distance suffisante par rapport à la surface de nettoyage

  • Pression d'air réglable


Meilleure mobilité avec le raccord à air comprimé à 360°


Application en hauteur facile



Couvercle polyvalent avec filetage supplémentaire


  • Pour couvrir le conteneur du pistolet de nettoyage

  • Peut également être utilisé pour de nombreux flacons de nettoyant usuels


Sûr, fiable, sans contrainte


  • L'entraînement monté sur roulement à billes crée un effet cyclonique

  • Usure et maintenance réduites
Indication

Pour de meilleurs résultats, le pistolet de nettoyage nécessite une pression d'air constante comprise entre 5,5 et 6,3 bar.

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.