Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet de nettoyage pneumatique TOP Gun
Pistolet professionnel pour le nettoyage des surfaces du véhicule.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Nettoyage soigneux et efficace
- La micro-pulvérisation permet une utilisation efficace du nettoyant
- L'alimentation en air et en nettoyant peut être réglée manuellement
Utilisation sûre, fiable et sans souci
- L'entraînement par roulement à billes offre un effet de tourbillon
- Usure et maintenance réduites
Raccord flexible idéal pour les endroits difficiles d'accès
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués, ainsi que sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel, ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de continuer à développer les produits.
Convient pour le nettoyage des garnitures et moquettes, des panneaux de porte intérieurs, des seuils de porte, des postes de conduite et des jantes.
Elimine facilement les taches, le jaunissement causé par la nicotine, les traces de pas, les jantes couvertes de sel de déneigement, les poils de chien et autres salissures de l'intérieur, et de l'extérieur du véhicule.
Nettoyer au préalable la surface à traiter à l'aide d'un aspirateur ou d'une brosse.
Remplir ensuite le bocal du TOP Gun avec le nettoyant adéquat selon le rapport de mélange recommandé et brancher le TOP Gun sur l'air comprimé (alimentation optimale : 8 bar). Placer le robinet à boisseau sphérique en position verticale (ON), puis nettoyer lentement et uniformément le matériel, en suivant un mouvement circulaire. Pour le séchage, ramener le robinet à boisseau sphérique en position verticale (OFF), dans laquelle seul l'air continue de sortir du pistolet de nettoyage. Si le matériel est encore humide, il peut être séché à l'aide d'un chiffon.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!