Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet d'extrusion manuel HANDYMAX 380/420
Système breveté Handy Max pour un confort de travail optimal
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pistolet conçu pour l'extrusion de cartouches bicomposant de 380 ml et 420 ml
Il permet une grande facilité d’extrusion grâce à :
- un maintien optimal de la cartouche
- un mécanisle de démultiplication qui permet moins d’effort pour une forte poussée
- une avance parallèle du piston pour assurer un mélange homogène et une réduction des risques de fuites
Il offre un grand confort d’utilisation
- Conçu avec une poignée ergonomique
- Course parallèle de la poignée
Le système breveté Handy Max offre un confort de travail optimal aux utilisateurs.
Sa construction robuste en acier et plastique lui confère une durabilité accrue.
Son poids léger assure une manipulation stable et équilibrée.
Idéal pour les travaux de fixation nécessitant une application précise et homogène.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!