Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pistolet pour couche de finition Zebra® DP 21 RP
Pistolet pour couche de finition Zebra<SUP>®</SUP> DP 21 RP - 1
Pistolet pour couche de finition Zebra<SUP>®</SUP> DP 21 RP - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet pour couche de finition Zebra® DP 21 RP

Le pistolet de pulvérisation polyvalent pour l'artisanat et l'industrie.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Le pistolet pour peinture de finition peut être utilisé dans de nombreuses applications


ayant des exigences strictes en matière de qualité de surface, de vitesse de travail et de rentabilité



  • Nouveau concept de buse pour une précision de couleur encore plus élevée et une application uniforme de la peinture

  • Pulvérisation plus large et plus fluide pour un travail plus rapide

  • Idéal pour appliquer les bases et vernis transparents

  • Meilleure qualité pour une finition parfaite de la peinture

  • Pulvérisation très fine avec réduction des brouillards de peinture

  • Taux de transfert ≥ 65 %

  • Ergonomie parfaite pour un travail sans fatigue

par ex. centre de gravité amélioré, forces d'extraction réduites, chaque poignée est positionnée pour une sécurité maximale : manipulation facile

Domaine d'application

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service client fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.