Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet à peinture polyvalent AP HVLP
Pistolet à peinture basse pression universel pour les peintures, apprêts et vernis
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Jet de pulvérisation fin, doux et homogène
- Contrôle intégré de la quantité de matériau
- Contrôle continu du jet rond/large
- Joint de matériau et d'air auto-ajustable
- Tamis à peinture enfichable
- Jusqu'à 15 % de consommation de matériau en moins grâce à la technologie basse pression HVLP (haut volume, basse pression)
- Taux de transfert de matériau élevé/faible vitesse de travail
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pistolet
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!