Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pistolet à coupelle protection dessous de caisse
Pour l'application de produits de protection contre les éclats de pierre à base de solvant et d'eau, de sous-revêtement et d'étanchéité de cavités
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Ce pistolet a une tasse qui peut contenir des canettes standard, de sorte qu'il peut être utilisé de manière flexible.
- Pour restaurer les structures d'origine des panneaux de seuil, passages de roues, soubassements, etc.
- Utilisation très économique
- Sûr et facile à utiliser
Piles non incluses
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Pour l'application de produits de protection contre les gravillons à base de solvant et d'eau, de sous-revêtement et d'étanchéité de cavités
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!