Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pistolet à cartouches pneumatique Kombifix

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pistolet à cartouches pneumatique Kombifix

Pour cartouches de 310 ml

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Réduit automatiquement la pression secteur à une pression de fonctionnement de 7 bar



Réglage progressif et précis



Les débits d'air et de matériau peuvent être régulés individuellement



Déclencheur en deux étapes



L'alimentation du matériau via un cylindre télescopique rend impossible la pénétration d'air comprimé dans la cartouche



Contenu de la livraison :


  • 10 buses en plastique pour produit d'étanchéité pulvérisable

  • 1 écrou-raccord pour produit d'étanchéité pulvérisable

  • 1 écrou-raccord pour produits d'étanchéité standard

  • 1 embout de raccordement, 1/4 pouce
Indication

La consommation moyenne pour les pistolets d'extrusion pneumatiques est d'environ 7,2 litres/minute. - Attention : La pression de fonctionnement maximum pour appliquer les produits d'étanchéité avec ce pistolet est de 7 bar.

Ces données sont des recommandations s'appuyant sur des tests que nous avons effectués et sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.