Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
pistolet à double cartouche en plastique pour les doubles cartouches de 38 ml et 50 ml
Avec rapports de mélange de 1:1, 4:1 et 10:1
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- La poignée ergonomique offre une prise en main confortable et sûre et permet d'extraire la colle facilement
- Dosage précis et constant
- avec décharge de pression intégrée
- en plastique résistant aux chocs
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et de conditions de stockage/d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons la qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Un dosage constant d'acier liquide FLM 50 à deux composants, ESK-50, Replast et Klebfix 2C est assuré avec le pistolet doseur manuel. Les deux composants sont pressés hors de la cartouche avec le rapport de mélange désiré. Grâce à sa manipulation facile, le pistolet de dosage est facile à utiliser et adapté à une utilisation industrielle. Il est fourni avec l'adaptateur de mélange 1:1, 4:1 et 10:1.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!