Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Collier de serrage TIPP® robuste avec manchon fileté de 1/2 pouce
Collier de serrage TIPP<SUP>®</SUP> robuste avec manchon fileté de 1/2 pouce - 1
Collier de serrage TIPP<SUP>®</SUP> robuste avec manchon fileté de 1/2 pouce - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Collier de serrage TIPP® robuste avec manchon fileté de 1/2 pouce

Deux colliers à vis pour une meilleure adaptation aux tolérances des dimensions des tuyaux

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Le bouchon fileté avec rondelle frein empêche la vis de tomber

  • Languette de verrouillage courte (plage de tension maximale de 196-203 mm)

  • Des angles d'ouverture plus grands permettent au tuyau d'être inséré facilement


L'insert en caoutchouc est :


  • Pour DIN 4109

  • Résistance à l'ozone conforme à la norme DIN EN 53509-1 ou ISO 1431/1

  • Standard : couple de serrage max. selon la norme DIN 53508

  • Ne résiste pas aux huiles, aux graisses et aux carburants