Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince universelle extra robuste DIN ISO 5746
Pince optimisée par la force pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples comme extrêmement rigides
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Réduction considérable de la force requise durant la coupe grâce à un effet d'optimisation
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longue durée de vie et de surfaces de préhension et de coupe précises
- Lame extra-longue également compatible avec les câbles plus épais
- Lames : Trempage par induction supplémentaire
- Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Coques de manche : PVC, double trempage
- Joint : Charnière entrepassée
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!