Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince universelle VDE, DIN ISO 5749 CEI 60900
Pour la coupe de câbles et de fils rigides et souples, notamment dans les endroits difficilement accessibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée avec précision
- Acier à outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et la précision des surfaces de préhension et de coupe
- Tête mince pour une accessibilité optimale
- Poignée monocomposant avec large butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité
- Arêtes de coupe : Arêtes de coupe de précision durcies par induction
- Surface : Entièrement meulée et chromée
- Joint : Joint à recouvrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!