Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince pour collier en bande à ressort avec câble de tirage
Ces pinces peuvent être utilisées pour ouvrir les colliers en bande à ressort à serrage automatique/à fermeture automatique.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Utilisation sécurisée des pinces dans les zones difficiles à atteindre
Pince avec câble de tirage
Conçu pour un minimum de 30 000 répétitions
Câble 40 % plus robuste que celui des pinces classiques
Changement rapide de la tension du câble
Fermeture à desserrage rapide brevetée
La pince est maintenue à l'état ouvert pour dégager et démonter le collier de la durite avec les deux mains
Micro-verrouillage intégré
Convient à la plupart des types de colliers en bande à ressort tels que MUBEA (Muhr und Bender), Norma, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!