Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pince à circlip Type C
Pince à circlip Type C - 1
Pince à circlip Type C - 2
Pince à circlip Type C - 3
Pince à circlip Type C - 4
Pince à circlip Type C - 5

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à circlip Type C

Pour circlips d'alésage

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

Norme : DIN 5256



Poignée : A revêtement plastique


Excellente prise en main, anti-dérapant



Pointe en acier ressort comprimé


Stabilité optimisée, même sur les bagues grippées



Pointes insérées


Offre une résistance optimale lors du desserrage des bagues grippées et permet de poser les nouvelles bagues avec une distorsion minimale.



Articulation vissée et montée


Mouvement optimisé et de haute précision.



Grandes surfaces de positionnement


Anneaux posés sans torsion.



Tête de pince


Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.