Norme : DIN 5256
Poignée : A revêtement plastique
Garantit une bonne préhension, empêche le glissement
Pointe en acier ressort comprimé
Stabilité optimisée, même avec des circlips grippés
Pointes serties
Offre une résistance maximale lors du desserrage des circlips grippés, tout en permettant l'installation des circlips avec un minimum de déformation.
Joint vissé et monté
Haute précision et mouvement optimisé.
Grandes faces de positionnement
Circlips montés sans torsion.
Tête de la pince
Conception étroite pour un accès optimal à la pièce à travailler, y compris dans les emplacements difficilement accessibles.
Pince à circlip intérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!