Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 rouge avec finition brut DIN ISO 8976
Crémaillère à 7 positions de réglage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Poignée antidérapante peinte de couleur rouge
- Acier trempé au chrome vanadium
- Dents trempées par induction
- Tête meulée
- Serrage automatique sur les tuyaux et les écrous
- Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler
Pour tuyaux, écrous et pièces à travailler plates
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!