Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de tension dynamométrique pour câble IP-FIX.
Permet de tendre le câble IP-FIX 6 mm jusqu'à 100 kg pour le montage à l'horizontale entre 2 points de fixation (IPN par exemple).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception pratique :
- Le réglage de tension maximale de 100 kg s'effectue par rotation d'une molette au niveau de la poignée,
- Un indicateur visuel permet de choisir la tension adaptée,
- Système de mâchoire qui agrippe le câble pour le tendre.
Sécurité de l’utilisateur et protection de la structure :
- Charge de tension de 100 kg maximum pour éviter tout risque de détérioration de la structure d’appui,
- Lorsque la tension maximale sélectionnée est atteinte, un « clic » se fait entendre au niveau de la poignée.
Confort de travail optimal et prévention des TMS :
- Outil léger (1,4 kg seulement) et facile à manipuler, notamment en situation de travail en hauteur,
- Mécanisme d’entraînement 6:1 qui facilite la tension et évite d’avoir à forcer.
Montage rapide, facile et sécurisé :
- Système ergonomique spécialement conçu pour le concept IP-FIX,
- Tête avec encoche de calage prévue pour travailler au plus près de l’attache IP-FIX.
Outil ne nécessitant ni contrôle ni réétalonnage.
Pour la suspension de luminaires, gaines de ventilation, chemins de câbles, panneaux rayonnants, …
1. Tourner la molette de réglage sur la poignée jusqu'à 100 kg maximum.
2. Ecarter complètement les poignées. Placer la mâchoire de l'outil contre l'attache verrouillable IP-FIX et agripper l'extrémité du câble avec la came.
3. Resserrer les poignées ensemble pour appliquer la tension au câble. Répéter l'opération jusqu'au bruit de déclic des poignées si besoin.
4. Lorsqu'un "clic" se fait entendre, la tension désirée est atteinte.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!