Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pince de serrage pour serre-câbles en inox
Pince de serrage pour serre-câbles en inox - 1
Pince de serrage pour serre-câbles en inox - 2
Pince de serrage pour serre-câbles en inox - 3
Pince de serrage pour serre-câbles en inox - 4
Pince de serrage pour serre-câbles en inox - 5
Pince de serrage pour serre-câbles en inox - 6
Pince de serrage pour serre-câbles en inox - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince de serrage pour serre-câbles en inox

Outillage à main d'installation pour colliers en acier inoxydable

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Pour une largeur de connecteur de câble max. de 7,9 mm

  • Serrage et coupe en une seule opération

  • Outil pratique pour serre-câbles en acier inoxydable

  • La force de serrage peut être ajustée progressivement pour une grande facilité d'utilisation

  • Le connecteur de câble est automatiquement coupé au niveau de la tête lorsque la tension définie est atteinte

  • Les bords tranchants doivent être évités

  • L'extrémité du serre-câble qui a été coupée est contenue dans le porte-outil