Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de réglage pour inserts taraudés HES 510 N
Pince de réglage pour inserts taraudés manuelle avec tige torsadée et système de changement rapide pour les travaux avec inserts taraudés (M5-M10) et boulons-rivets (M5-M8)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Changement facile des mandrins pour insert taraudé
Le système de changement rapide permet de changer facilement et rapidement les mandrins pour insert taraudé
Trouvez facilement et rapidement le mandrin pour insert taraudé correct
Les mandrins pour insert taraudé sont codés par couleur
Réglage simple de la course avec affichage de course précis
La course peut être réglée en tournant le support de mandrin pour insert taraudé
Travail confortable et propre
- La conception ergonomique du levier à main réduit les efforts lors du travail
- Les mandrins pour insert taraudé sont pré-montés sur les leviers à main et peuvent être remplacés à l'aide de la clé de montage incluse
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!