Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince de maintien pour tube Multicouches Ø16-20-26-32 mm
Permet le maintien d'un court morceau de tube multicouche lors du calibrage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Evite que le morceau de tube ne tourne pendant l'opération de calibrage
- Adhérence parfaite avec le tube, le mouvement est fluide et sans heurt
- Outil en aluminium anodisé pour une durée de vie prolongée
- Le redresseur est très simple à utiliser et très léger
- Utilisable sur la grande majorité des diamètres utilisés sur le marché : du 16 au 32 mm
- Les diamètres sont gravés dans l'outil pour plus de visibilité
S'utilise principalement dans le domaine du sanitaire ou du chauffage pour le maintien des tubes multicouches
Serrer avec une main jusqu'à ce que le tube ne puisse plus bouger.
Utiliser l'outil de calibrage de l'autre main et réaliser l'opération.
Retirer l'outil et réitérer l'opération pour l'autre côté du tube.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!