Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince d'installation électrique VDE 3 en 1
3 outils en un : Pour couper, dénuder les gaines et et dénuder les câbles électriques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour des travaux sur des pièces sous tension, respecter toutes les précautions de sécurité spécifiées
Jusqu'à 1 000 V (CA), jusqu'à 1 500 V (CC)
Outil 3-en-1
- Manipulation pratique et aucun changement d'outil
- Fonction de pince universelle
- Dénudage des câbles dans un mouvement de traction ergonomique
Poignée ergonomique pour une utilisation sécurisée
Poignée bimatière antidérapante et confortable à profil VDE large.
Arêtes de coupe de précision trempées par induction
Surface entièrement rectifiée et chromée
Joint incrusté
Pour câbles ronds ∅ 8-12 mm, par ex. 3 x 1,5 mm² jusqu'à 5 x 2,5 mm².
Pour fils de distributeurs, de boîtiers muraux et de dérivation, de boîtes de commutation, d'armoires électriques, ou simplement pour des connexions de fils. Peuvent être utilisés pour les installations électriques, le chauffage et la ventilation, la construction de machines, la construction de cuisines ou d'autres secteurs semblables.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!