Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince coupante diagonale puissante VDE Zebra DIN ISO 5749, IEC 60900
Pour couper les cordes à piano et les fils rigides et souples
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour travaux sur des pièces soumises à des tensions pouvant aller jusqu'à 1 000 V c.a. et 1 500 V c.c., en respectant toutes les consignes de sécurité
- Réduction de la force nécessaire, coupe nette grâce à une arête de coupe fraisée de façon très précise
- Acier à outils de haute qualité, garantissant une longue durée de vie et la précision des lames, y compris en conditions difficiles
- Manche ergonomique et antidérapant bimatière avec une large butée de main VDE pour une utilisation en toute sécurité
- Lames de précision durcies par induction
- Surface entièrement meulée et chromée
- Joint :
- Superposée, forgée sur l'axe
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!