Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince auto-ajustable DIN ISO 8976 avec finition brut DIN ISO 8976
Crémaillère à 7 positions de réglage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Poignée : A revêtement plastique
Antidérapant
Dents : Trempés par induction
- Serrage automatique sur tuyaux et écrous
- Aucun glissement au niveau de la pièce à travailler
Tête : Peinte en noir, meulée
Matière : Acier chrome vanadium, trempé
Tuyaux, écrous, pièces plates
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!