Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pince à souder à colonne avec vis à oreilles
Pince à souder à colonne avec vis à oreilles - 1
Pince à souder à colonne avec vis à oreilles - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à souder à colonne avec vis à oreilles

Serre-joint à vis avec barres en acier noir de haute qualité et trou de connexion de câble de soudage électrique

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Serre-joint à vis idéal pour les travaux de soudage en raison du trou de connexion pour le câble de soudage électrique, dans le bras de serrage supérieur

  • Durabilité, robustesse, flexibilité et résistance à la corrosion élevées grâce au support de serrage en acier noir

  • Bonne prise en main à l'aide de la vis à oreilles, ce qui permet un couple de serrage élevé

  • La broche robuste avec la plaque de pression sphérique amovible assure un serrage idéal

  • Le réglage simple des bras de serrage sur le matériau est assuré par le rail profilé creux en acier galvanisé (galvanized steel) brillant de haute qualité
Indication

Charge de courant maximale avec une durée d'allumage de 100 % : 300 A