Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à sertir manuelle hydraulique B12 pour cosses pour bornes de câble métallique en boîtier, sans mors de sertissage
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pince à sertir manuelle hydraulique pour le sertissage de colliers et de bornes sur câble métallique de 6 mm max.
La presse convient aux bornes suivantes dans la plage :
- Tendeur de protection avec terminal/fourche, M5 à M12
- Tendeur de protection avec terminal/bascule, M6 à M12
- Terminal à rouleau de câble métallique, M4 à M12
- Terminal à rouleau MINI, filetage mâle M6 à M10 et filetage femelle M6 à M8
- Terminal à tête cylindrique bombée pour un câble, dia. 3 mm à 6 mm
- Terminal à rouleau de câble métallique pour un câble, dia. 2 mm à 6 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!