Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à sertir à insertion 360° pour embouts de câbles isolés et non isolés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Insert de sertissage pivotant à 360° avec 8 positions de fixation (cliquet à 45°)
- Large plage de diamètres sans réglage de la pince
- Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant
- Poignées ergonomiques bimatières souples pour un travail confortable et sans fatigue
- Petites, légères et faciles à manipuler, très bien adaptées aux endroits difficiles d'accès
- Fabriqué en Allemagne
- Cosses avec longueur de manchon jusqu'à 18 mm
- Cosses DUO 2 x 0,25 mm² jusqu'à 2 x 10,0 mm²
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!