Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Riveteuse rivets aveugles Li-Ion 14,4 V ANG 18
Pour la pose rapide de rivets aveugles de tous matériaux jusqu'à 4,8 mm de diamètre.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Compatible avec toutes les batteries rechargeables Milwaukee® M12™
- Longue durée de vie grâce à un moteur sans balais efficace, à faible entretien
- La poignée ergonomique permet un travail confortable et sans effort
- Changement de buse plus rapide à l'aide de la clé d'installation fournie
- Comprend un éclairage LED pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Travail propre, car les mandrins de rivetage cassés sont recueillis dans le récipient transparent
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!