Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à rivets manuelle avec buse longue
Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Longueur de la buse avec l'embouchure : 52 mm
- Diamètre du mandrin : 19 mm
Parfaitement adaptés aux profils creux
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!