Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pince à rivets aveugles HNG 28 N
Outil de pose de rivets aveugles avec longueur de rivet réglable (4 positions) pour rivets aveugles de 3,0-6,4 mm de diamètre
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Reconnaissance simple et rapide de la buse appropriée
Code couleur sur les buses.
Réglage simple de la course
La course peut être réglée en tournant la fixation de buse.
Travail confortable et propre
- La conception ergonomique du levier à main permet de travailler avec peu d'efforts.
- Les buses fournies sont intégrées à l'alvéole en mousse et faciles à installer grâce à la clé de montage fournie.
- Le réservoir de collecte de clous assure un poste de travail propre.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!