Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pince à bec plat VDE DIN ISO 5745 CEI 60900 DIN ISO 5745, CEI 60900
Pince à bec plat VDE DIN ISO 5745 CEI 60900 DIN ISO 5745, CEI 60900 - 1
Pince à bec plat VDE DIN ISO 5745 CEI 60900 DIN ISO 5745, CEI 60900 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pince à bec plat VDE DIN ISO 5745 CEI 60900 DIN ISO 5745, CEI 60900

Pour la préhension et le maintien
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
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue des mors de précision

  • Poignée monomatière à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Surface entièrement meulée et chromée

  • Surfaces de préhension dentelées

  • Charnière entrepassée