Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Tenaille russe
Conception compacte pour une utilisation dans les zones difficilement accessibles
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Soulagement des muscles et des tendons
Amortissement de l'impact lors de la coupe de fil métallique
Transmission élevée
Capacité de coupe optimale pratiquement sans effort.
Les fils métalliques torsadés de Ø 2x2 mm et les fils souples de Ø 5 mm max. sont pliés et coupés sans effort
Construction de bâtiments, construction en acier et génie civil : Fabrication de pièces en béton préfabriquées.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!