Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
35 % de performances en plus par rapport aux batteries rechargeables NiMH conventionnelles
Accus pré-chargées
Batterie lithium-ion rechargeable, 7,4 V, 3 000 mAh, basse température
Batterie externe de secours avec deux ports de charge USB, boîtier robuste et affichage LED du niveau pour la recharge mobile des appareils en déplacement. Inclus un câble micro-USB.
Permet de charger tous les appareils finaux courants avec connexion USB type-A ou type-C