Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Pile lithium
Pile lithium - 1
Pile lithium - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pile lithium

Pour pratiquement tous les appareils nécessitant un fonctionnement prolongé ou avec une consommation de courant élevée (applications à courant fort).

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C à pleine performance

  • Excellente résistance aux fuites

  • 30 % plus légère que les piles alcalines standard

  • Décharge en cours de stockage minimale (excellente durée de conservation de plus de 10 ans)

  • Plus grande densité énergétique et donc plus grande longévité

  • Sortie de courant très élevée
Indication

Ne peut pas être rechargée