Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pile lithium
Pour pratiquement tous les appareils nécessitant un fonctionnement prolongé ou avec une consommation de courant élevée (applications à courant fort).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Température de fonctionnement de -40 °C à +60 °C à pleine performance
- Excellente résistance aux fuites
- 30 % plus légère que les piles alcalines standard
- Décharge en cours de stockage minimale (excellente durée de conservation de plus de 10 ans)
- Plus grande densité énergétique et donc plus grande longévité
- Sortie de courant très élevée
Ne peut pas être rechargée
Convient particulièrement aux produits suivants : flashs, appareils photo numériques, voitures téléguidées, appareils sans fil, consommateurs médicaux, consommateurs nécessitant des pics de courant fréquents bien supérieurs à 1 A et pour lesquels ces courants doivent être immédiatement disponibles, y compris avec une longue période de veille.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!