Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pied de poteau D-F/TZN
Support pour montant robuste avec boulons d'ancrage et fixation par support gâche plat. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Raccord de support pour montant dissimulé avec protection du bois améliorée
- Ancrage possible avec une hauteur fixe de 100 mm
- Tuyau de pression robuste de 48 mm d'épaisseur et socle large
- Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori
- Matériau : Acier
- Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Le diamètre de la vis/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.
Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Pour la fixation des supports pour montant aux structures en bois avec des critères de charge élevés.
Le pied de poteau doit être boulonné à la base du montant et ancré dans le sol.
Fixations adaptées :
- Vis à bois d =10 mm, par ex. ASSY plus VG avec rondelle fraisée
- Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!