- Pour panneau central de 19 mm de profondeur
- Plage de réglage : + 20 mm
- Capacité de charge : 300 kg
- Matériau : Acier, zinc moulé sous pression et ABS
- Réglage de hauteur à l'aide d'une clé Allen de 6 mm
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!