Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Support d'extrémité AeroMount Pour une élévation de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat
Pour un montage surélevé de 10° lorsqu'il est utilisé comme support d'extrémité dans le système S10 sur toit plat
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Grâce à la construction sans rail, l'eau peut s'écouler sans entrave
- L'irrégularité du toit peut être parfaitement compensée
- Lestage certifié et spécifique au site sur lequel le système est installé
- Tapis de protection de surface pré-assemblé par collage durable
Sous-structure de montage de modules photovoltaïques sur toit plat
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!