Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC - 1
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC - 2
Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bâti d'établi, réglable en hauteur pour établi/table de travail BASIC

Pour combinaison avec un plan de travail, un montant en croix et des armoires à tiroirs de type US et USK. Le réglage en hauteur permet une adaptation optimale à toutes les circonstances et assure une ergonomie parfaite aux postes de travail.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

 Modèle(s) disponible(s)

Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Appeler le service client : 014/44.55.66

Prix affichés aux clients après connexion

  • Construction robuste en tôle acier à profil en U

  • Hauteur de travail réglable : 640 mm - 990 mm avec raccord à vis

  • Réglable par incréments de 25 mm
Indication

Les établis WUS/WUSK et les plans de travail WT sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.

Domaine d'application