Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pièce incurvée pour élément de serrage Bevel
Les éléments de serrage sont utilisés pour connecter les tiges filetées ou les tiges de traction aux structures en acier. Acier S355 (forgé), zingué galvanisé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Les raccords peuvent transférer uniquement les forces de traction des poutres secondaires
- S'adapte à l'inclination existante entre la tige de traction et la structure en acier
Un élément de serrage se compose d'une pièce incurvée et d'une bague de calage.
Uniquement destiné aux structures à charge statique principale.
Avis technique Z-14.4-670
- Système de composants de raccordement pour la fixation de tirants à des profilés en acier
- Raccordement de poutres secondaires de toiture ou de mur dans la construction de salles
- Vent, stabilisation et renfort transversal dans les constructions en acier
Les pièces incurvées doivent être positionnées sur les fentes prévues à cet effet (dans la poutre en acier).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!