Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Vis de façade autoperceuse à tête cylindrique bombée, rondelle d'étanchéité en acier inoxydable et empreinte cruciforme H piasta®
Tête cylindrique bombée avec rondelle d'étanchéité en acier inoxydable de 14 mm et joint EPDM de 3 mm, similaire à DIN 7504 – N
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Pour les assemblages linéaires dans les profilés en tôle ondulée (par ex. 76/18) et pour le vissage sur sous-structures métalliques ≤ 3,0 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!