Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Petit tournevis plat avec attache pour poche
Tige ronde nickelée brillante, continue avec poignée monomatière avec aimant
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Tige ronde nickelée brillante, robuste, entièrement trempée en acier chrome vanadium de haute qualité
- L'attache pour poche en métal et l'aimant dans la poignée garantissent que le petit tournevis est toujours à portée de main
- Bonne prise en main grâce à la poignée ergonomique monomatière avec zone de rotation rapide dans la partie inférieure de la poignée
- Les côtés plats de la poignée l'empêchent de rouler
- Finition de pointe conforme aux normes DIN 5264-A et ISO 2380 pour tournevis plats
Tournevis idéal pour desserrer les raccords de câble, comme les barrettes de connexion
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!