Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Petit rouleau à peindre
Manchon en mélange de polyester microfibre haute compression de très haute qualité
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
- Fibre de 5 mm
- Peu pelucheux
- Aucune formation de bulles d'air lors de l'application du rouleau
- Excellentes absorption et application de la peinture
- Résistance aux solvants
- Très grande longévité
- Finition sans traces haut de gamme
Spécifiquement conçu pour les peintures à COV et les systèmes de peinture à base aqueuse
Pour produits d'étanchéité, peintures, peintures à l'huile ou à base de résine synthétique, plastiques liquides et peintures antirouille
Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!