Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perforatrice avec poinçon de refendage Tailles ISO métriques conformes à EN 50262
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Individuel (sans boulon d'attelage)
Grande longévité
Géométrie de coupe spécialement développée.
3 refendages du matériau dans la filière — aucun débris de poinçonnage ne colle au boulon d'attelage, usure de l'outil uniforme et trous circulaires précis exempts de bavure garantis.
Alignement précis sur la ligne médiane
4 encoches sur la filière de coupe
Pour les boulons d'attelage de Ø 19,0 mm, une prédécoupe est également possible avec le poinçon pour tôle de taille M20 (PG 13,5).
Pour le pré-perçage : Foret métal HSS, réf 0624...
Pour graisser le boulon d'attelage : AL 1100 réf 0893 110 1
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!