Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perforateur à batterie H 18-A COMPACT
Perforateur sur batterie très pratique pour percer le béton, la pierre et la maçonnerie, idéale pour des diamètres de perçage de 6 à 10 mm.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Conception compacte et poids de seulement 2,6 kg
pour un travail sans fatigue.
Moteur sans charbons à faible usure
Un plus grand nombre de trous percés par charge de la batterie grâce à une meilleure utilisation de l'énergie.
Avec butée de profondeur, rotation droite/gauche et interrupteur variateur
Multi-usages, par exemple pour le perçage dans le bois ou le métal
Batteries Li-ion 3,0 Ah
- Autonomie extra-longue de la batterie
- Le témoin de charge de la batterie, pratique, indique en permanence la charge restante
Eclairage LED
Pour un éclairage exceptionnel de la zone de travail.
Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!