Inscrivez-vous dès maintenant à la boutique en ligne en 3 clics.
Vente aux professionnels uniquement
Le code QR n'est plus valide. Veuillez cliquer sur le bouton suivant pour l'activer à nouveau.
Tri
Avec queue QuickIN pour trépans FEIN pour le montage d'une fraise annulaire avec queue Weldon de 19 mm.
Pour utilisation avec les couronnes de perçage FEIN Quick IN sur les carotteuses métalliques avec montage Weldon, clé hexagonale incluse
Carotteuse électromagnétique compacte et puissante avec aimants permanents autonomes, sangle de sécurité, réservoir de liquide de refroidissement et clé hexagonale.
Perceuse électromagnétique compacte et puissante pour percer des trous jusqu'à 35 mm de diamètre, avec ceinture de sécurité, réservoir de liquide de refroidissement et clé hexagonale