Livraison gratuite dès 100 € ! À partir de 100 €, les commandes en ligne et sur l'appli sont livrées sans frais de port.

Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Perceuses électriques

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Perceuses électriques

DES PERCEUSES CONÇUES POUR LES PROFESSIONNELS

Les perceuses électriques font partie de l'équipement standard des professionnels de la construction, de l'automobile et de la maintenance. Les performances et la tête de forage sont des facteurs décisifs dans le choix d'une perceuse :

  • Les perceuses sont fabriquées en différentes versions, avec des fonctions différentes et une variété d'options d'équipement. Les principales différences résident dans la puissance de la machine d'une part - qui va de 300 W pour les perceuses compactes à 800 W pour les perceuses à percussion - et dans le diamètre de perçage, la vitesse et/ou la fréquence d'impact d'autre part. Ces facteurs déterminent le type de travail pour lequel la perceuse peut être utilisée.
  • La tête de forage détermine si la perceuse peut également être utilisée pour le vissage, par exemple. Würth propose également une large gamme d'adaptateurs pour différents types de perceuses.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez un large éventail de perceuses pour toutes les applications professionnelles. Pensez par exemple à :

  • Les perceuses électriques sont généralement des machines compactes de performance moyenne qui permettent de percer rapidement et avec précision dans le bois, le métal ou le plastique. Dans la plupart des cas, elles sont équipées d'un mandrin à serrage rapide qui permet d'utiliser différents forets. Nos perceuses électriques offrent un large éventail de possibilités de réglage et d'équipement pour un travail rapide et flexible sur le chantier ou dans l'atelier.
  • Les perceuses à percussion se distinguent des perceuses électriques par le fait que leur tête est également adaptée au vissage et que la vitesse de la perceuse peut être réglée en conséquence.
  • Outre la fonction de perçage, les perceuses à percussion disposent en option d'une fonction de martelage, qui permet de percer plus facilement la pierre et le béton. Les perceuses à percussion puissantes sont utilisées pour le burinage des murs et des plafonds, par exemple, mais il est également possible de percer divers matériaux.

Dans notre boutique en ligne, vous trouverez également tous les accessoires et consommables nécessaires à l'utilisation d'une perceuse électrique. Pensez aux perceuses, aux têtes de forage, aux mallettes de transport, aux poignées, etc.

Würth Logo