Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Perceuse-visseuse sur batterie BS 18-A COMPACT
Perceuse-visseuse sur batterie lithium-ion, légère et puissante, pour tous travaux de vissage et perçage standard.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Appeler le service client : 014/44.55.66
Prix affichés aux clients après connexion
Design extrêmement compact, ergonomique et léger avec attache pour ceinture
Pour un travail confortable et sans fatigue.
Moteur quatre pôles
Identique à une transmission intégrale, meilleure répartition de la puissance par rapport à un moteur deux pôles classique
Protection contre les surcharges
Réduit le risque de dommages au moteur et à la batterie dus aux surcharges.
Eclairage LED sur le bloc batterie
La zone de travail est toujours bien éclairée. Le mandrin ne gêne pas l'éclairage.
Compatible avec le système de batterie 18 V actuel
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!